Beli grass cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Cordless Grass Cutter (Pemotong Rumput Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    ALDO Cordless Grass Cutter (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty
    atribut:
    • Battery (V(mAh)): 24(3000)
    • Brush Cutter Blade: 8x25.4x40T
    • Charging Time (hour): 3
    • No Load Speed (rpm): 7500
  2. Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  3. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp639.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    - Desain yang nyaman dan ringan untuk hasil yang sangat luar biasa- Desain yang proporsional dan ringan cocok untuk penanganan yang mudah dan nyaman- Penyesuaian manual tidak lagi diperlukan berkat kumparan semiotomatis tanpa hambatan- Hasil akhir berkualitas tinggi, motor bertenaga, dan senar yang kuat dan tahan lama- Cocok untuk memangkas rumput dan ilalang, memotong halaman rumput dan membentuk tepian kebun
    atribut:
    • Coil (mm): 1.6x4000
    • Cutting Diameter (cm): 23
    • Cutting Line System: Semi-automatic
    • Cutting Speed (rpm): 12500
    • Motor Power (W): 280
    • Tool Dimensions (mm): 1160x280x320 (LxWxH)
  4. Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)
    Mulai

    Rp359.900

    Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)
    Deskripsi:
    > Heat treated carbon steel waved blades> Teflon coating for easier cutting, rust resistance (66-172) and non gumming effect (66-166)> Micro adjust blade tension equiped (66-166)> Cushion grip handle (66-172)
  5. FIRMAN Ride-on Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Mobil)
    Mulai

    Rp45.999.900

    FIRMAN Ride-on Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Mobil)
    atribut:
    • Knife Type (inch): 30 (Single Knife)
    • Cutter Length (mm): 20 - 90
    • Cutter Width (mm): 760
    • Machine: FIRMAN 432 CC / 15 HP
    • Wheel (inch): 10 (Front Wheel); 15 (Rear Wheel)
    • Control Type: Ride on, Drive Type
    • Exhaust Type: Bulk Bag
    • Dimensions (mm): 2020 x 840 x 1070
  6. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  7. CORONA Pruning Shears Tree & Pole Saw (Gunting Ranting / Dahan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CORONA Pruning Shears Tree & Pole Saw (Gunting Ranting / Dahan)
    Deskripsi:
    Tree pruners have bladed jaws that grip onto and shear through branches.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111508
    • Blade Material: Steel
    • Blade Thickness (inch): 1/4
    • Blade Width (inch): 1 1/2
    • Grip Material: Foam
    • Hand Saw Product Grouping: Pole Saws
    • Material Application: Wood
  8. FISKARS Pruning Shears Tree & Pole Saw (Gunting Ranting / Dahan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    FISKARS Pruning Shears Tree & Pole Saw (Gunting Ranting / Dahan)
    Deskripsi:
    Pole saws have a curved blade that conforms to the arc of the branches to increase surface contact. The blade's large, serrated teeth aggressively cut through wood.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Blade Material: Steel
    • Blade Thickness (inch): 1/4
    • Grip Type: Non-Slip
    • Hand Saw Product Grouping: Pole Saws
    • Handle Material: Rubber
    • Material Application: Wood
    • Minimum Length (ft): 7
    • Number of Poles: 1
    • Number of Poles Included: 1
    • Telescoping Handle: Yes
    • Tooth Grind: Precision Ground
  9. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  10. Makita Cordless Grass & Hedge Trimmer Multi Function Power Head Brushless
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Cordless Grass & Hedge Trimmer Multi Function Power Head Brushless
    atribut:
    • Noise Level (dB): 63
    • Overall Length (mm): 1011
    • Skin Weight (kg): 3.4
    • Voltage (V): 36 (18Vx2)
    • No Load Speed (rpm): Hi: 0-9700 / Med: 0-8200 / Lo: 0-5700
  11. Makita Grass Trimmer
    Mulai

    Rp3.099.900

  12. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  13. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga grass cutter Terbaru October 2026
ALDO Cordless Grass Cutter (Pemotong Rumput Baterai)Rp1.699.900
Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp1.299.900
BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)Rp639.900
Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)Rp359.900
BESTGUARD Grass Shears with Plastic Handle (Gunting Rumput)Rp98.900
Non Brand Ceramic Cup (Cangkir)Rp93.900
FIRMAN Ride-on Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Mobil)Rp45.999.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
KRISBOW Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)Rp549.900
CORONA Pruning Shears Tree & Pole Saw (Gunting Ranting / Dahan)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)